3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291328NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697290 OL291328NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697290 OL291328NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697290 OL291328NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697290 OL291328NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697290 OL291328NGR 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697290

高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜6畳 注文コード00697290 品番OL291328NGR
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980
この商品は適用畳数など6種類から選べます 他の種類を見る

LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト
ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。
ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。

種別ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ582 質量(kg)2 取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm)100 区分省エネ法区分:I スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°)傾斜天井対応:45 定格消費電力(W)28 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)112.1 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)29(100V) リモコン付属 入数1台 光色昼白色 調光方式連続調光100-1% 定格光束(Lm)3140 木材(ナチュラル色) 調光の可否不可 適用畳数〜6畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする