※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00697527
品番
OG254019R1
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)
壁や植栽のライトアップに最適。
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別
エクステリア グラウンドアップライト
材質
ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)
幅(mm)
Φ114
質量(kg)
3.5
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
94
ガラス部
前面:強化ガラス(透明)
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
295
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)58.4
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
6(100V)
入数
1台
光色
電球色
定格光束(Lm)
292
調光の可否
不可
注意
※必ず排水管を設置し、排水処理をしてください。
※
※水はけのよい場所でご使用ください。(水中および窪地など水のたまる場所は使用不可)
※
※水はけの悪い土壌やコンクリート埋設時は、排水管工事をおこなってください。
※
※金属製車輪(タイヤ・チェーン等)の車両や重量運搬車が走行する場所および交通量の多い場所には接地しないでください。