※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00697606 品番 OL291669BR
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

GORGEOUS RING marble ゴージャスリング居室用シーリングライト
エッジの聞いたリング状のきらめきに、大理石調の意匠をプラス。
より一層上品な高級感でインテリアを演出します。

適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別シーリングライト 材質飾り枠:アクリル(透明・カット模様入) 幅(mm)Φ623 質量(kg)4.9 取付本体取付:クイックA 高さ(mm)86 区分省エネ法区分:I スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 定格消費電力(W)29 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)140 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)30(100V) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色〜昼光色 調光方式連続調光100-1%・調色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4060※白色時の値 調光の可否不可 適用畳数〜8畳 下面カバー樹脂(大理石調)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする