※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
高演色LED シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00697631
品番
OL251617R1
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
種別
シーリングライト
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ570
質量(kg)
1.9
色
クローム色モール
取付
グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)
129
区分
省エネ法区分:I
スイッチ
(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造
ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)
傾斜天井対応:45
定格消費電力(W)
47
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)108.9
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
48(100V)
リモコン
付属
入数
1台
光色
電球色〜昼光色
調光方式
連続調光100-1%・調色
定格光束(Lm)
5120※白色時の値
調光の可否
不可
適用畳数
〜12畳