※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291674NR 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697895 OL291674NR 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697895 OL291674NR 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697895

高演色LED 薄型シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00697895 品番 OL291674NR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄型シーリングライト
幅広い用途に使える小型シーリングライト。
高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。

種別薄型シーリングライト 材質下面:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.3 ブラック 高さ(mm)31 材質(本体)ポリカーボネート 明るさ(W)白熱灯器具100相当 角度(°)傾斜天井対応:90 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)130 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色昼白色 調光方式非調光 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)780 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光(113°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする