3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
高演色LED 薄型シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00697911
品番
OL291674WR
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
薄型シーリングライト
幅広い用途に使える小型シーリングライト。
高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
種別
薄型シーリングライト
材質
下面:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.3
色
ブラック
高さ(mm)
31
材質(本体)
ポリカーボネート
明るさ(W)
白熱灯器具100相当
角度(°)
傾斜天井対応:90
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)125
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
11(100V)
入数
1台
光色
昼白色
調光方式
非調光
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
750
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散配光(113°)