※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264203NCR 高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698367 OG264203NCR 高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698367 OG264203NCR 高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698367 OG264203NCR 高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698367 OG264203NCR 高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698367 OG264203NCR 高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698367

高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00698367 品番 OG264203NCR
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
メンテナンス性に優れたランプ交換型
交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。

仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 適合別売絶縁台:PF215B 種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)54 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.9 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)7 首振150° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED電球フラット形 5.9W(GX53-1) No.293TN エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)46.5 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 定格光束(Lm)326 配光タイプ拡散配光(101°)
注意
※ランプ別梱包。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする