曜日別特売
OG254927R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 ODELIC(オーデリック) 00698656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG254927R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 ODELIC(オーデリック) 00698656
OG254927R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 ODELIC(オーデリック) 00698656
OG254927R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形 ODELIC(オーデリック) 00698656

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 地中埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
マットシルバー
内容量1台注文コード00698656品番OG254927R1
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様調光器:不可種別ミニマルエクステリアスポットライト長さ(mm)100幅(mm)Φ53質量(kg)0.8マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)5首振105°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)87.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)入数1台光色昼白色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360定格光束(Lm)436配光タイプワイド配光(42°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする