※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264244R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント ODELIC(オーデリック) 00698699 OG264244R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント ODELIC(オーデリック) 00698699 OG264244R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント ODELIC(オーデリック) 00698699 OG264244R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント ODELIC(オーデリック) 00698699 OG264244R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント ODELIC(オーデリック) 00698699

高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00698699 品番 OG264244R
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)
光の意匠を小型ボディにプラス
点灯感を強調したデザイン。
対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。

種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 材質セード:アクリル(乳白) 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)0.8 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)5 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)105.8 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)529 取付面位置壁面・天井面取付兼用 配光タイプワイド配光(43°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする