種別エクステリアスポットライト プラスアクセント
材質セード:アクリル(乳白)
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)0.8
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)5
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)105.8
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)529
取付面位置壁面・天井面取付兼用
配光タイプワイド配光(43°)