※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF249P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699015 WF249P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699015 WF249P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699015 WF249P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699015 WF249P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699015 WF249P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699015

DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699015 品番 WF249P1
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

DC MOTOR FAN 6枚羽根
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。
6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風
羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。

種別シーリングファン(6枚羽根) 材質樹脂(チャコールグレー色) 幅(mm)Φ1200 質量(kg)4.4 チャコールグレー 取付パイプ吊り 高さ(mm)374 備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF738P1〜742P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 角度(°)傾斜天井対応:13 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂(チャコールグレー色) リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする