※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF811P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699031 WF811P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699031 WF811P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699031 WF811P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699031 WF811P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00699031

DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699031 品番 WF811P1
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

DC MOTOR FAN 4枚羽根
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。
インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。
器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。

種別シーリングファン(4枚羽根) 材質樹脂(白色) 幅(mm)Φ900 質量(kg)4.2 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF732P1〜736P1使用時)、傾斜天井対応30度(延長パイプ WF731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 角度(°)傾斜天井対応:15 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂(白色) リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする