※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
高演色LED シーリングファン用灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00699058
品番
WF277PR1
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
シーリングファン用灯具
リモコンで光色切替&明るさ調節できます。
ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別
シーリングファン用灯具
材質
鋼(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ253-500
質量(kg)
2.9
色
オフホワイト
高さ(mm)
142-190
定格消費電力(W)
51.6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700/5000
ランプの種類
LED電球フラット形 8.6W×6(E26) No.245B
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)69.3
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
81(100V)
入数
1台
光色
電球色/昼白色
灯数
6灯
適合器具
(本体)WF237・WF239P1専用
調光方式
光色切替・連続調光100-5%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)
定格光束(Lm)
3580※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)
適用畳数
〜8畳
注意
※ランプ別梱包。
※
※必ずファン本体と組合わせてご使用ください。シーリングファンは別売りです。
※
※ファン本体と組み合わせてリコモンをご使用ください。
※
※受光部カバーは組み合わせ本体に付属しています。