※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
高演色LED シーリングファン用灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00699137
品番
WF289PR
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
シーリングファン用灯具
リモコンで光色切替&明るさ調節できます。
ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別
シーリングファン用灯具
材質
鋼(チャコールグレー色)、グローブ:樹脂(チャコールグレー)
幅(mm)
Φ333
質量(kg)
2.1
色
チャコールグレー
高さ(mm)
81
定格消費電力(W)
33.6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700/5000
ランプの種類
LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241G
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)95.2
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
57(100V)
入数
1台
光色
電球色/昼白色
灯数
6灯
適合器具
(本体)WF247・WF249P1専用
調光方式
光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)
定格光束(Lm)
3200※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)
調光の可否
不可
適用畳数
〜10畳
注意
※ランプ別梱包。
※
※必ずファン本体と組合わせてご使用ください。シーリングファンは別売りです。
※
※ファン本体と組み合わせてリコモンをご使用ください。
※
※受光部カバーは組み合わせ本体に付属しています。