※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD361153R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699198 OD361153R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699198 OD361153R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699198 OD361153R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699198 OD361153R 高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699198

高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699198 品番 OD361153R
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ユニバーサル エクステリアダウンライト
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。
住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。
高気密SB形
センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)

仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 種別ユニバーサルダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.6 ブラック 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)100 角度(°)首振:45、回転:360 定格消費電力(W)8.5 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)86 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)96.4 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式連続調光100-1%・位相制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)820 配光タイプミディアム配光(34°) 取付可能天井厚(mm)5-25
注意
※軒下取付専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする