※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00699618
品番
OD361581
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス
高気密SB形
激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
仕様
センサー連動対応、浅型、高気密SB、防雨型、人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
種別
エクステリア ベースダウンライト
材質
アルミ
幅(mm)
Φ114
質量(kg)
0.2
色
ブラック
取付
軒下取付専用
高さ(mm)
(必要)80
角度(°)
傾斜天井対応:55(配光未対応)
定格消費電力(W)
8.3
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
80
材質(カバー)
樹脂(乳白)
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)71.5
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
13(100V)
入数
1台
光色
温白色
明るさ
白熱灯器具100W相当
調光方式
連続調光100-1%・位相制御
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
594
配光タイプ
拡散配光(96°)
取付可能天井厚(mm)
5-25
注意
※軒下取付専用。