※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD361586 エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス ODELIC(オーデリック) 00699706 OD361586 エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス ODELIC(オーデリック) 00699706 OD361586 エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス ODELIC(オーデリック) 00699706

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699706 品番 OD361586
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス
定番の明るさ60Wクラス
高気密SB形
激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能

仕様浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可、人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可 種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 オフホワイト 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)116.6 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)525 配光タイプ拡散配光(100°) 取付可能天井厚(mm)5-25
注意
※軒下取付専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする