※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD361592 人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 ODELIC(オーデリック) 00699758 OD361592 人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 ODELIC(オーデリック) 00699758 OD361592 人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 ODELIC(オーデリック) 00699758 OD361592 人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 ODELIC(オーデリック) 00699758 OD361592 人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 ODELIC(オーデリック) 00699758 OD361592 人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型 ODELIC(オーデリック) 00699758

人感センサー付エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス 人感センサーモード切替型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699758 品番 OD361592
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
センサーで自動点灯、消し忘れもなし
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。
センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。

仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 オフホワイト 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)6.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)78 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)507 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
注意
※軒下取付専用。

※センサー付器具同士の連動は、ON-OFFモードのみ可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする