※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264214 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699837 OG264214 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699837 OG264214 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699837 OG264214 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699837 OG264214 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699837

LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 適合別売木台:PF308B ブラック 注文コード00699837 品番OG264214
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合・色3種類から選べます 他の種類を見る

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
光源は交換可能なLED電球
交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。
メンテナンスも安心です。

仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308B 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)152 幅(mm)Φ88 質量(kg)1.5 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 配光タイプミディアム
注意
※ランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする