※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264290 LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699880 OG264290 LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699880 OG264290 LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699880 OG264290 LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699880 OG264290 LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699880

LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合別売木台:PF308W 種別JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 注文コード00699880 品番OG264290
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

JDR50Wクラス EXTERIOR SPOT LIGHT(JDR50Wクラス エクステリアスポットライト)
市場のスタンダード、エクステリアスポットライトシリーズ
人の顔を識別してスマートフォンへ通知を顔識別カメラ付。
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです。

仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308W 種別JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 質量(kg)1.6 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50調光 5.8W・6W×2(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W×2灯相当 回転角度(°)350
注意
※ランプは別売りです。

※非調光ランプNo.278E・278Fは適合不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする