曜日別特売
OG264218 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264218 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699925
OG264218 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699925
OG264218 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699925
OG264218 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699925
OG264218 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699925

LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード00699925品番OG264218
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
光源は交換可能なLED電球
交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。
メンテナンスも安心です。

仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308W種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)151幅(mm)Φ78質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス回転角度(°)360
注意
※ランプは別売りです。

※非調光ランプ No278E・278Fは適合不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする