※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264220 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699941 OG264220 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699941 OG264220 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699941 OG264220 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699941 OG264220 LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699941

LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699941 品番 OG264220
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
光源は交換可能なLED電球
交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。
メンテナンスも安心です。

仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308B 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)151 幅(mm)Φ78 質量(kg)1.2 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
注意
※ランプは別売りです。

※非調光ランプ No278E・278Fは適合不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする