※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264208 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699977 OG264208 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699977 OG264208 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699977 OG264208 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699977 OG264208 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699977 OG264208 LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00699977

LED エクステリア ランプ交換型スポットライト 顔識別カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699977 品番 OG264208
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)
極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト
かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。
器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。

仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 適合別売絶縁台:PF215B 種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)136 幅(mm)Φ36 質量(kg)0.6 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
注意
※ランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする