※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF802P2 AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体 ODELIC(オーデリック) 00700056 WF802P2 AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体 ODELIC(オーデリック) 00700056 WF802P2 AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体 ODELIC(オーデリック) 00700056 WF802P2 AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体 ODELIC(オーデリック) 00700056

AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00700056 品番WF802P2
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

AC MOTOR FAN モダンスタイル
シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。

種別シーリングファン モダンスタイル 材質鋼(マットシルバー色) 幅(mm)Φ1224 質量(kg)4.8 取付パイプ吊り 高さ(mm)302 備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF986P1・989P1使用時)、傾斜天井対応22度(延長パイプ WF983P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能風向切替 材質(羽根)木材(エボニーブラウン色) リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする