※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF090P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00700099 WF090P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00700099 WF090P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00700099 WF090P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00700099 WF090P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 00700099

DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00700099 品番 WF090P1
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)
木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。
器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。

種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂 幅(mm)Φ900 質量(kg)4.2 マットシルバー、羽根:木調エボニーブラウン 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF612P1〜616P1使用時)、傾斜天井対応30度(延長パイプ WF611P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 傾斜天井取付角度(°)15 調色の可否×
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする