※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF831P1 AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック) 00700117 WF831P1 AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック) 00700117 WF831P1 AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック) 00700117 WF831P1 AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック) 00700117 WF831P1 AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック) 00700117 WF831P1 AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック) 00700117

AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00700117 品番 WF831P1
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。
人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。

種別シーリングファン ヴィンテージウッド調(4枚羽根) 材質鋼(オフブラック色) 幅(mm)Φ1219 質量(kg)5.2 取付パイプ吊り 高さ(mm)346 備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1〜838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 角度(°)傾斜天井対応:8 機能風向切替 材質(羽根)木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする