※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00700205
品番
WF506P1
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
AC MOTOR FAN スチールファン
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。
洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。
種別
シーリングファン スチールファン
材質
鋼(マットシルバー色、ダークシルバー色)
幅(mm)
Φ1234
質量(kg)
4.7
取付
パイプ吊り
高さ(mm)
320
備考
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF666P1・669P1使用時)、傾斜天井対応20度(延長パイプ WF663P1使用時)、電動昇降装置対応型
角度(°)
傾斜天井対応:8
機能
風向切替
材質(羽根)
鋼(ダークシルバー色)
リモコン
付属
入数
1台
施工内容
簡易結線型
調光の可否
不可
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。