タンガロイ
チップ CNMG-11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
GT9530
TH10
NS9530
GT720
GT9530
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00700656
品番
CNMG120404-11 GT9530
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
仕様
(材質の特長)鋼の高速加工に適した、PVDコーテッドサーメット材種、(ブレーカ)11形 仕上げ加工用ブレーカ付き
適合
旋削加工用M級ネガチップ
材質
GT9530
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります