形状ひし形55°
材質GT9530
仕様(材質の特長)鋼の高速加工に適した、PVDコーテッドサーメット材種、(ブレーカ)全周形 中切削用ブレーカ付き
適合旋削加工用M級ネガチップ
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応