仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
長さ(mm)6684
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
定格消費電力(W)28.4
平均演色評価数(Ra)82
保護等級IP65
色温度(K)2700〜6500
使用周囲温度(℃)-20〜40
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)105.4
光源寿命40000時間
適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色〜昼光色
調光方式連続調光 100-1%・調色
モジュール(mm)6660
定格光束(Lm)2995
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用