DCMT11T308-PM NS9530 チップ DCMT-PM タンガロイ 00704646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMT11T308-PM NS9530 チップ DCMT-PM タンガロイ 00704646
DCMT11T308-PM NS9530 チップ DCMT-PM タンガロイ 00704646

チップ DCMT-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8形状ひし形55°注文コード00704646品番DCMT11T308-PM NS9530
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質NS9530形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする