※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
光色昼白色
色温度(K)5000
定格光束(Lm)8145
注文コード00706557
品番TF0930B
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥122,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
この商品は光色・色温度・定格光束など975種類から選べます
他の種類を見る
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型
ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト
屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃〜40℃