日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
日本モレックス(molex)の 圧着端子
日本モレックス(molex)の その他形状圧着端子
50125シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
00709713
品番
50125-8100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
裸圧着端子
外径(Φmm)
(被服)0.50-1.00
材質
(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫
定格電圧(V)
(最大)125
定格電流(A)
(最大)1.0
適合電線範囲 AWG(#)
26、28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表