曜日別特売
53253-0570 53253シリーズ 日本モレックス(molex) 00710535

53253シリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
極数5
内容量1袋(100個)注文コード00710535品番53253-0570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
極数5種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)125定格電流(A)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00710526
2018-04-29
用途: ハーネスの検査冶具に使用
製造業

必要数は10個程度なのですが、100個売りのためムダですが
急ぎのため助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする