日本モレックス(molex)
53253シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
極数
9
3
5
8
12
14
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
00710578
品番
53253-0970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
9
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00710578
53253-0970
70825965
53253-0970
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253
日本モレックス(molex)
1袋(10個)
¥
579
税込
¥
637
内容量に違いがあります