日本モレックス(molex)
53246シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
極数
6
2
3
4
6
7
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
00710815
品番
53426-0610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
極数
6
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3