600Vタイプ固定電源ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00712337 品番 STO(A)/TC 2×16AWG 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
トレイケーブルとしても使用可能。
電気用品安全法に適合しています。
工作機械に使用可能。

種類FA用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)100 AWG16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする