曜日別特売
SLP-02V SLPシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00716266

SLPシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード00716266品番SLP-02V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。

材質ナイロン66、UL94V-0タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)3.96極数2定格電圧(V)300(MAX)定格電流(A)7(MAX)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00716266
2021-10-21
用途: 修理

写真だけで判断しないほうが良い。メーカカタログでの確認が大切。
型番「SLP-02V」はプラグハウジング側で、
リセプタクルハウジング側の型番は「SLR-02VF」です。

対象商品 : 00716266
2018-07-26
用途: 補修用
電気・ガス・熱供給・水道業

画像が違うのでは?
メーカーのページ見てから注文をしたので、
物が届くまで不安でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 00716266
2018-03-19
用途: 電装品配線
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車電装品の配線関係で使用してます。
ギボシ接続端子よりもコンパクトで省スペースです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする