JST(日本圧着端子製造)
YLSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1セット(10個)
1袋(10個)
極数
16
2
3
8
12
16
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00716862
品番
YLS-16V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。
インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ
圧着中継インナーロック付
極数
16
使用温度範囲(℃)
-25~+90
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合パネル厚さ(mm)
0.7~2
適合電線範囲 AWG(#)
26~16
耐電圧(V)
AC1500・1分間