CBC(computar)
1.5メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
焦点距離(mm)
12
5
8
12
16
25
35
50
75
絞り
F1.4~16close
F1.4~16close
F1.4~close
F1.8~16close
F2.8~16close
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00717027
品番
M1214-MP2
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
28.2
絞り
F1.4~16close
適合
2/3型(~Φ11mm)
質量(g)
61.9
フィルターサイズ(mm)
ΦM30.5×P0.5
最短合焦距離
150mm
焦点距離(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
30.8°×40.4°