曜日別特売
MLM3X-MP 1.5メガピクセルーマクロズームレンズ CBC(computar) 00717097

MLM3X-MP 1.5メガピクセルーマクロズームレンズ CBC(computar) 00717097
MLM3X-MP 1.5メガピクセルーマクロズームレンズ CBC(computar) 00717097

1.5メガピクセルーマクロズームレンズ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード00717097品番MLM3X-MP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
マウントCマウントW.D.(mm)89.9光学倍率0.3~1絞りF4.5~close質量(g)150センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM34×P0.5RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする