CBC(computar)
スタンダード - テレセントリック光学系CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00717115
品番
TEC-M55
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
140~∞
鏡筒長(mm)
92.9(0.5)/65.5(∞)
光学倍率
0.5~∞
絞り
F2.8~close
質量(g)
320
センサー
2/3型
フィルターサイズ(mm)
ΦM43×P0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学ディストーション
【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)