アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの その他特殊用途
HQ コールタール用ハケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00721017
品番
HT-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
用途
コールタール塗装に最適!
全長(mm)
240
種類
刷毛
毛丈(mm)
55
材質(毛)
馬毛・化学繊維の混毛
主な用途
コールタール用
毛色
黒色
玉厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応