アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの その他特殊用途
HQ コールタール用ハケ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00721026
品番
HTF-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平
用途
コールタール塗装に最適!
寸法(mm)
75
全長(mm)
240
種類
刷毛
毛丈(mm)
55
材質(毛)
馬毛・化学繊維の混毛
主な用途
コールタール用
毛色
黒色
玉厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
75