アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの 掃除用刷毛
PCスタンダードハケ ダスター用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(75mm)
注文コード
00721166
品番
D-75
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
形状
平
用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
質量(g)
82
種類
刷毛
毛丈(mm)
55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×235×19
材質(毛)
豚毛
主な用途
掃除用
毛色
茶色
刷毛幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応