アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの ホビー・工作用刷毛
PCスタンダードハケ 工作用白毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00721236
品番
CKW-15
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
刷毛幅(mm)
15
毛丈(mm)
21
玉厚(mm)
6
全長(mm)
190
用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
形状
平
質量(g)
10
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応