アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの 水性塗料用刷毛
PCスタンダードハケ 水性用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(70mm)
注文コード
00721245
品番
CEW-70
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
形状
筋違
用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
質量(g)
40
種類
刷毛
毛丈(mm)
45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×250×10
材質(毛)
山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応