PCスタンダードハケ 水性用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mm) 注文コード 00721254 品番 CEW-50
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします

形状筋違 用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 質量(g)30 種類刷毛 毛丈(mm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×220×10 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00721245
2020-06-27
用途:
杉材に対する水性のオイルステイン塗装。
教育・研究機関

刷毛幅70mmは、ステイン缶の蓋の口径に対し、ギリギリの大きさだった。刷毛幅がもう少し小さめの方が使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする