曜日別特売
CEP-50 PCスタンダードハケ 油性用 アサヒペン 00721288

PCスタンダードハケ 油性用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)40
内容量1本注文コード00721288品番CEP-50
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします

用途
小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
毛丈(mm)40玉厚(mm)11形状筋違質量(g)30種類刷毛材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色黒色刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00721272
2019-09-12
用途: テント塗に使用
大和ホーム

塗るたび、毛がよく抜けます。テントの生地に付きますと取るのも、面倒です、

1が参考にしています
対象商品 : 00721297
2018-04-09
用途: 細かいところの塗装

使いやすかった。次回も購入予定と考えている。次回はもう少し幅広い物が良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする