PCポリシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シート幅(mm)900 注文コード00721832 品番PS-S
お一人様 3点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はシート幅など2種類から選べます 他の種類を見る
シート幅(mm)900 シート長さ(m)100 加工シングル 用途外装塗装時の大型養生に 厚さ(mm)0.02 質量(kg)2.1 透明 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00721832
2023-07-26
用途:
床下の防湿に使用
アロウライフ企画 様 (その他業種)

台所をリホーム中で床下が土だったので湿気が多く臭いもしていたのでコンクリを自力で敷設してその上にPCポリシーとを敷き防湿剤をまき施工した。薄いが結構丈夫で防湿効果が期待できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする